{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | FD1042 | |
Chemische basis | Dimethacrylate | |
Dynamische viscositeit | 30.000 mPas - 40.000 mPas | |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -60 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 6 min | |
Volledig uitgehard na | 6 h | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Flensverbinding; Vlakafdichting | |
maximale spleetmaat | 0,2 mm - 5 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 8 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | wit | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 28 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS05: Bijtende werking; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083337 FD1042 | |
Nummer fabrikant | 791457 |