Multinorm-poloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091703 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multinormkleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur marineblauw / geel
Uniseks-maat S
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091703 S
EAN/GTIN 7330509536841
Nummer fabrikant 343817418933S

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve multinorm-kleding in modern design. Hoge beschermingsfactor en zeer hoog draagcomfort. Modieuze snit, hoogwaardige stoffen en goede afwerking garanderen een hoge acceptatie onder de gebruiker en lange standtijden.
Multinorm-poloshirt met lange mouwen in combinatie met ideale antistatische eigenschappen en hoog draagcomfort.
  • Mouwafsluiting met boorden.
  • Polokraag met korte knoopsluiting.
  • Gesegmenteerde reflecterende strepen voor maximale flexibiliteit.

Norm:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, klasse 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Multinorm-poloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: S

Multinorm-poloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: S

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 129,90
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar
28,30 €
€ 14,70
Kleur marineblauw / geel grijs / geel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2 155 g/m2
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 EN ISO 20471
Uniseks-maat S S
Materiaalsamenstelling 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel 100% Polyester
Wassen 60 °C Bonte was 60 °C Bonte was
Producttype Veiligheidspoloshirt Veiligheidspoloshirt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen