Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 500 Xpert wit

Artikelnummer: 098302
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
2.162 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 500 Xpert type 5/6, model CHF5. Effectieve bescherming tegen deeltjes en chemische spatten op waterbasis. Ergonomisch design, buitenliggende naden en kruisinzetstukken voor een optimale pasvorm, hoog draagcomfort en goede bewegingsvrijheid. Tyvek®-ritssluiting met afdekking. Geschikt voor explosiezones.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Tyvek®"
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen