Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar Serie 4000, Filter: P1V

Artikelnummer: 097122 P1V
Prijs instellen 10 Stuk (2,07 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW
  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugel
  • Setinhoud: 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 4111
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP1 NR D
Veiligheidsklasse FFP1
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP 1

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097122 P1V
EAN/GTIN 3603830056086
Nummer fabrikant 1005608

Omschrijving

Uitvoering:

Vouwbare Premium-adembeschermingsmaskers van de serie 4000 met flexibele neusbeugel en uitademventiel. De zeer zachte Willtech™-afdichtlip bij de neus voorkomt huidirritaties en verhoogt de acceptatie onder de gebruikers. Gebruiksvriendelijk dankzij de elastische hoofdband. Dankzij de vouwtechniek en hygiënische afzonderlijke verpakking geschikt voor meenemen en opslag.

Tip:

Dit FFP1-masker filtert minstens 80% van alle deeltjes uit de lucht. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP1.