Laag model schoen grijs/roze uvex 1 ladies, S2

Artikelnummer: 092723
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
18 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lichte en flexibele damesveiligheidsschoen Uvex 1 met hiel- en voorvoetdemping. 100% metaalvrij. Geschikt bij chroomallergie.
  • Bovenmateriaal van microvelours.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
  • Uitneembaar comfortvoetbed, antistatisch.
  • PU-loopzool met TPU-inzetstukken, grijs-roze.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 36 – 41, bestelbaar in EU-schoenmaten 35 – 43.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "uvex 1"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen