Handschoenen, paar HyFlex® 11-840

Artikelnummer: 094264
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 5,83
  • van 12
    vanaf € 4,86
op aanvraag
Leverbaar
2.193 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: A

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-840. Zeer goed evenwicht tussen robuust- en slijtvastheid, verhoogd draagcomfort en een grote bewegingsvrijheid, en daarom ideaal voor allerlei werkzaamheden. Siliconenvrij waardoor de metalen onderdelen niet door siliconendeeltjes worden verontreinigd. Bijzonder geschikt voor de montage van kleine en middelgrote componenten, algemene werkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HyFlex®"