Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Oorkappen Howard Leight™ Sync® SYNC

Artikelnummer: 097790 SYNC

Productdetails

Technische gegevens

Serie Howard Leight™ Sync®
Energievoorziening Accuvoeding
Norm EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Fabrikantnummer SYNC
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Bedrijfsduur 16 h
Gewicht 309 g
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097790 SYNC
Nummer fabrikant 1034510

Omschrijving

Uitvoering:

De passieve oorkappen kunnen via Bluetooth® met een mobiele telefoon worden verbonden. Een microfoon met windbescherming, voor een duidelijke spraakverstaanbaarheid in lawaaiige werkomgevingen, maakt telefoneren met de mobiele telefoon mogelijk. Inkomende telefoongesprekken kunnen op simpele wijze met één druk op de knop worden aangenomen en beëindigd. Bovendien bestaat de mogelijkheid via de Bluetooth®-interface het volledige geluid van de mobiele telefoon naar de oorkappen over te brengen. Een 3,5 mm plug biedt een tweede mogelijkheid voor aansluiting van een mobiele telefoon. Via een draaiknop kan de geluidssterkte worden geregeld en via kleuren-leds wordt feedback over de verschillende instellingen geboden. Een geïntegreerde lithium-ion-accu met een looptijd van meer dan 16 uur kan via een USB-kabel worden opgeladen. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie op werklocaties met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Levering:

Inclusief lader met USB-aansluiting en kabel met 3,5 mm plug.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Howard Leight™ Sync®"