Huidreinigingslotion GREVEN® SOFT K, Inhoud: 250ml

Artikelnummer: 095603 250
(19,28 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,82 / Stuk
    (19,28 € / 1 Litre)
  • van 24 Stuk
    € 4,02 / Stuk
    (16,08 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
2.819 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vervuilingsgraad: Lichte tot middelmatige vervuilingen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GREVEN®
Verpakkingsvorm Flacon / tube
Vervuilingsgraad Lichte tot middelmatige vervuilingen
Producttype Huidreiniging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095603 250
EAN/GTIN 4260029177060
Nummer fabrikant 13587018

Omschrijving

Uitvoering:

GREVEN® SOFT K. Milde reinigingslotion voor het hele lichaam, voor een behoedzame en effectieve reiniging van huid en haar. Effectieve en aan de natuurlijke pH-waarde aangepaste terugvettende werking voor de huid. Bij lichte tot middelmatige vervuilingen. Samenstelling: Lotion, pH-huidneutraal, zeepvrij, terugvettend, geparfumeerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen