VHM-volradiusfrees, Diamant, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Artikelnummer: 209776 1
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2
  • Spiraalhoek: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 2 mm
Radius R 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 3 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,95 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,011 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet 0,011 mm
Gekleurde ring zwart
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209776 1
EAN/GTIN 4045197544063
Nummer fabrikant 209776 1

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,01 mm.