VHM-frees HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 3mm

Artikelnummer: 202548 3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ZOX
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 6 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 10 mm
Vrijloop-⌀ D1 2,7 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,035 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,045 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202548 3
EAN/GTIN 4045197271747
Nummer fabrikant 202548 3

Toepassingstabel

Alum.
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
480
Aluminium > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybriden
N
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele ruwfrees zonder kartelvertanding.
Met sterke kern, speciale spaangroeven en grote gepolijste spaanruimtes.

Toepassing:

Voor het ruwfrezen waarbij hoge eisen aan het werkstukoppervlak worden gesteld.