{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SS | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 500 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261144 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780751 | |
Nummer fabrikant | 261144 HB7010-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VBMT 110304, Soort: HB7010-1
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
634 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Soort | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spaanbreker | SS | VS | TIS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | M | S |