{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215962 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939975 | |
Nummer fabrikant | 215962 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M8 | M8 | M8 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Circulair frezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 23 mm | 26 mm | 23 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |