{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | DWLNR/L 1616X06 | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 27 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Onderlegplaat | 259033 8 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 1 | |
Klemstuk, schroef, veer | 259036 12 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251908 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197927354 | |
Nummer fabrikant | 251908 16/06 |