• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

eco-Klemdraaihouder kort 16/06 mm

Artikelnummer: 251909 16/06
Korting
200,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DWLNR/L 1616X06
geschikte wisselplaat WN.. 0604..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 27 mm
Totale lengte L 74 mm
Onderlegplaat 259033 8
Schroef voor onderlegplaat 259027 1
Klemstuk, schroef, veer 259036 13
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251909 16/06
EAN/GTIN 4045197927385

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.
Met koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "Eco"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"