Naslijphouder, Type: 2

Artikelnummer: 290398 2
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte Ltotaal 150 mm
L1 50 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 10 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290398 2
EAN/GTIN 4045197975836
Nummer fabrikant 290398 2

Omschrijving

Uitvoering:

Van aluminium, met praktische zeskantschacht voor eenvoudig gebruik.

Toepassing:

Voor het veilig en eenvoudig naslijpen van de snij-inzetdelen met een slijpsteen.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 290336290379.

T.b.v.:

Snij-inzetdeel nr. 290360290379: Maat 2