Plaatstalen houder voor spiebaan- en profielsteekhouders, Schacht-⌀ spiebaansteekhouder: 20

Artikelnummer: 290395 20
Korting
108,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ spiebaansteekhouder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 20 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290395 20
EAN/GTIN 4045197940506
Nummer fabrikant 290395 20

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname van zeven spiebaan- of profielsteekhouders en een excentrische bus.