Spiebaansteekhouder standaard ⌀ DS 25 mm, vanaf groefbreedte m: 2mm

Artikelnummer: 290355 2
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

vanaf groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 25 mm
Inwendige koeling ja
geschikt voor groefbreedte m 2 mm
Nuttige lengte L1 25 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 6,5 mm
Middenverplaatsing L3 3,65 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 7,03 mm
Bout 290399 1
Schachtlengte Ls 90 mm
Schacht Combischacht
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290355 2
EAN/GTIN 4045197881083
Nummer fabrikant 290355 2

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor-⌀ altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-⌀ 38,22 mm.)

Tip:

  • Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.
  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.
  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.