WOHX 08T302 links K10

Artikelnummer: 268920 K10

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOHX 08T302 L
Hoekradius 0,2 mm
Soort K10
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Neventoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker G12
Spaanhoek 12 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 200 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 300 m/min - 500 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268920 K10
EAN/GTIN 4047109056268
Nummer fabrikant W00 42120.0221

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal