{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 25 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,73 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 6,13 mm | |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212804 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938299 | |
Nummer fabrikant | 212804 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 177,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 178,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 25 mm | 25 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 6,13 mm | 8,4 mm |