{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,73 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 6,13 mm | |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212802 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938909 | |
Nummer fabrikant | 212802 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Circulair frezen; Plungen |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24 mm | 26 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |