Kartelfreesgereedschap universeel, Schachtgrootte: 10mm

Artikelnummer: 290200 10
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Schacht breedte 10 mm
Schacht hoogte 10 mm
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 3 mm - 50 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 5
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290200 10
EAN/GTIN 4030741663703
Nummer fabrikant 31002739

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.
Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.