Geperforeerde ESD-wand eenzijdig

Artikelnummer: 972100
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap. Geperforeerde wand, dubbelzijdige uitvoering kan aan beide zijden afzonderlijk worden ingedeeld. Geperforeerde wanden van plaatstaal □9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires uit groep 95.

T.b.v.:

Voor het inschroeven tussen ESD-staanders nr. 972080 en ESD-materiaalwagen nr. 972060 (gr. 1000).

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.