{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.200 mm | |
Breedte | 1.434 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Breedte in E | 2×36×36 E | |
Diepte in E | 36 E | |
Lades nuttige breedte | 612 mm | |
Lades nuttige diepte | 612 mm | |
Gewicht | 342 kg | |
Producttype | Bureaustation |
Artikelnummer | 951700 DE | |
Nummer fabrikant | 951700 DE |