Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Verticale kast, diepte 28G, 4 vrijdragende verticale secties, Hoogte: 1000mm

Artikelnummer: 942004 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verticale sectie draagvermogen: 175
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 700
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 37
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Verticale sectie draagvermogen 175 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 700 kg
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Verticale sectie lades breedte 160 mm
Verticale sectie nuttige hoogte 680 mm
Verticale sectie nuttige breedte 153 mm
Verticale sectie nuttige diepte 627 mm
Kast type Basiskast
Gewicht 181 kg
Producttype Verticale kast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942004 1000
Nummer fabrikant 942004 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kast in 30×28G.
De verticale kasten zijn uitgerust met vrijdragende verticale secties die van een afzonderlijke uittrekbeveiliging zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. De frames van de secties zijn in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en moeten beslist worden beveiligd tegen kantelen. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot.

Accessoires:

De verticale secties kunnen worden uitgerust met legborden met opstaande randen nr. 942010, geperforeerde wanden nr. 942015, gereedschapsdragers nr. 970130.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Bij verticale secties van 330 mm breed kunnen 2 dragers naast elkaar worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen