Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Garderobekast voor scheiding van schone en vuile kleding, met kunststof poten en veiligheidsspanjoletsluiting

Artikelnummer: 949704
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Omschrijving

Prevedenie:

Šatníková skriňa s extra širokou, rozdelenou priehradkou pre čierno-biele roztriedenie. Priečka vnútri oddielu slúži na hygienické oddelenie oblečenia noseného vonku a do práce. Dve spoločne sa zatvárajúce krídlové dvere sa zamknú centrálne zámkom. Dizajn šatníkovej skrinky podľa popisu pod číslom 949601.
S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.