Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Deur voor behuizing, aanslag rechts, Nuttige hoogte: 450mm

Artikelnummer: 931061 450

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Deuraanslag rechts
Producttype Tuer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931061 450
Nummer fabrikant 931061 450

Omschrijving

Uitvoering:

Deur van plaatstaal met stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 931035.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen