Lade, 200 kg, 20×24G, fronthoogte lade: 75mm

Artikelnummer: 931045 75
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×24
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G 20×24
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×24G
Fronthoogte 75 mm
Nuttige hoogte 50 mm
Nuttige breedte 500 mm
Nuttige diepte 600 mm
Nuttige breedte in G 20
Nuttige diepte in G 24
met individuele ladeontgrendeling nee
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Gewicht 12 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931045 75
EAN/GTIN 4062406064716
Nummer fabrikant 931045 75

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen