{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Doorsnede liniaal | 23,5 × 9 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 LR44 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418802 300 | |
EAN/GTIN | 4045197528889 | |
Nummer fabrikant | 418802 300 |