Bankhamer, Frans model met ‘Ultratec’-steel, Gewicht zonder steel: 200g

Artikelnummer: 750660 200
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 200 g
Koplengte L 75 mm
Baanhoogte H 25 mm
Lengte van de steel 260 mm
vonkvrij nee
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750660 200
EAN/GTIN 4016134002991
Nummer fabrikant 5029980200

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
met onbreekbare ‘Ultratec’ glasvezelsteel.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.