Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Hardheidsmeter Mikro-Vickers 401

Artikelnummer: 495081 401

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing 0,1 HV
Weergave 6,5 inch HD-kleurentouchscreen
Weergave hardheidswaarde 5 digits
Testverloop Vickers-Macro / Knoop
Aansluiting USB
Energievoorziening Netvoeding
geïntegreerde elektronische meetmicroscoop ja
Bediening met motor
Vergroting tot (x-voudig) 600
Hoofdbelasting meetkracht 0,01 kg - 2 kg
Maximale proefstukbreedte 170 mm
Maximale proefstukhoogte 125 mm
Voeding 220-240V / 50Hz
Lengte 525 mm
Breedte 323 mm
Hoogte 688 mm
Gewicht 75 kg
Aantal objectieven 4
Geïntegreerde printer ja
Producttype Hardheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495081 401

Omschrijving

Uitvoering:

De meetkrachtkeuze wordt met een bedieningspaneel geselecteerd, het testverloop vindt automatisch plaats. De hardheidswaardeberekening gebeurt direct door middel van elektronische meetmicroscoop. 4 Objectieven tot 600x vergroting mogelijk. Dankzij de modulaire opbouw is naderhand uitbreiden tot een volautomatisch systeem mogelijk. Volautomatische revolverkop voor maximaal 6 posities (4 objectieven en 2 drukstiften).

Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Levering:

Bedrijfsklare basisuitrusting: diamantpiramide 136° inclusief ASTM. ISO-testcertificaat en verzendverpakking.
Handmatige kruistafel verplaatsing 25×25 mm, objectieven 10x en 50x.

Tip:

Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw meettechnicus. Afhankelijk van de testkracht en de verwachte hardheid kunnen extra objectieven nodig zijn. Uitvoering met geïntegreerde pc en andere accessoires op aanvraag.