{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 inch - 1 inch | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Uitvoering meetvlak | HM-uitgerust | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420600 0-1 | |
EAN/GTIN | 4946368003559 | |
Nummer fabrikant | 103-131 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Beugelschroefmaat Inch-aflezing, Meetbereik: 0-1inch
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 80,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
998 stuks direct leverbaar
25,30 €
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0001 inch | 0,0001 inch |
Meetbereik | 0 inch - 1 inch | 0 inch - 1 inch |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |