{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SPS ACCU 8Ah | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 8 Ah | |
Accuspanning | 11,1 V | |
Laadtijd per accu | 90 min | |
Geschikt voor | 12V SPS-concept | |
Gewicht per accu | 560 g | |
Producttype | Accu incl. lader |
Artikelnummer | 081263 8 | |
EAN/GTIN | 5708997360040 | |
Nummer fabrikant | 03.6004 |