Tafelboormachine ALZTRONIC

Artikelnummer: 076563
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
18 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur. Display met multi-touch-mogelijkheden en krasbestendig, glazen oppervlak voor optimale leesbaarheid. Eenvoudige en eenduidige gebruikersgeleiding door pictogrammen op het display. Digitale boordiepteweergave met nulpuntvastlegging.
Standaarduitvoering:
  • 5 inch TFT - LCD-display met touchfunctie: Handmatige invoer gewenste spindeltoerentalwaarde, werkelijke toerentalweergave, geïntegreerde boordiepteweergave met touch-nulpuntovername, virtuele boordiepteschaal op het display, machinetoestandsindicaties en waarschuwingen op het display, service-informatie, selecteerbare gebruikerstalen: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Wisselstroommotor 230 volt, 50 Hz.
  • Aansluitstekker reeds gemonteerd, kabellengte 3 m.
  • Toerentalinstelling traploos met behulp van potentiometer.
  • Drie afzonderlijke tasters voor rechtsom draaien - linksom draaien - stop (spindelstop door remfunctie).
  • Spindelbescherming met elektrische beveiliging.
  • Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-STOP.
  • Hoofdschakelaar, afsluitbaar.
  • Kleur: DD-structuurlak signaalwit RAL 9003, PANTONE 7545c, zwart.

Tip:

Andere tafelboormachines en optionele uitrusting zoals led-machinelamp, technologiecalculator enz. zijn op aanvraag leverbaar.