{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Pijp-⌀ | 1 1/2 inch | |
totale lengte | 250 mm | |
Spanwijdte | 48 mm | |
Materiaal handgreep | nodulair gietijzer | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 810870 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 095691103482 | |
Nummer fabrikant | 10348 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eenhandspijptang met beweegbare spanbek, Pijp-⌀: 1.1/2inch
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 41,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
€ 34,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 250 mm | 240 mm | 240 mm |
Pijp-⌀ | 1 1/2 inch | 1 1/2 inch | 1 1/2 inch |
Spanwijdte | 48 mm | 49 mm | 49 mm |
Materiaal handgreep | nodulair gietijzer | perlitisch smeedbaar gietijzer | Aluminium |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |