{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen | |
Slijpmiddel | Edelkorund wit | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 80 | |
Specificatie | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Vorm | 6 | |
Schijf-⌀ D | 80 mm | |
Schijfbreedte T | 40 mm | |
Boring-⌀ H | 20 mm | |
Wanddikte W | 6 mm | |
Dikte E | 10 mm | |
Producttype | Komslijpsteen |
Artikelnummer | 597010 EK80 | |
EAN/GTIN | 9003174750277 | |
Nummer fabrikant | 475027 |