Gefreesde vijl, blok stomp, middel, Lengte zonder arend: 250mm

Artikelnummer: 519120 250
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: A
  • Norm: DIN 7264

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad middel
Afstand snijkanten ca. 2 mm
Vorm A
Doorsnede 26×7 mm
Lengte zonder arend 250 mm
Norm DIN 7264
voor materiaal Staal, gietstaal, koper, messing, brons etc.
Producttype Gefreesde vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519120 250
EAN/GTIN 2050001696229

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote scherpte van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. Ze gaan niet dichtzitten.
Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.