{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701640 160 | |
EAN/GTIN | 7314150101863 | |
Nummer fabrikant | 2628 GC-160IP |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kracht-combinatietang ERGO™, Totale lengte: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 31,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.895 stuks direct leverbaar
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
954 stuks direct leverbaar
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee | nee |
totale lengte | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | overeenkomstig DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |