Spanen-/vloeistofzuiger, Artikelomschrijving producent: ECO-OIL13

Artikelnummer: 078559 ECO-OIL13
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ECO-OIL13
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
Inhoud van de bak 180 l
Lengte 1.050 mm
Breedte 670 mm
Hoogte 1.500 mm
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 46 l/s
Vacuüm 320 mbar
Geluidsproductie 76 dB(A)
Gewicht 120 kg
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078559 ECO-OIL13
EAN/GTIN 5711141019312
Nummer fabrikant ECOOIL13

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, zeer robuuste Nilfisk CFM ‘Grey Line’ industriële stofzuiger.
Spanen- en vloeistofzuiger. Met stabiele en high-performance 1,3-kW turbine. Inlaat-⌀ 50 mm. Oliebestendige wielen met vergrendeling en oliebestendige afdichtingen. Metaalspanen worden door de meegeleverde spanenopvangbak van vloeistoffen gescheiden. Daardoor hergebruik van koelsmeermiddelen en een verbeterde recycling van metaalspanen.:

Levering:

Inclusief spanenopvangbak (30 L), wielonderstel, afvoerslang. Zonder accessoires.

Tip:

Geschikte accessoires vindt u onder 078551-078552.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen