{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 5 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Niet-geïsoleerde steellengte | 9 mm | |
Lengte | 80 mm | |
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
met klemring | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637654 5 | |
EAN/GTIN | 4007555307055 | |
Nummer fabrikant | 307055 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Zeskant: 5mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 28,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.179 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.518 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | ||
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 80 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 75 mm |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | met kunststof isolatie | |||
Zeskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |