Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Accusleuf- / plaatschaar, Type: 7130036

Artikelnummer: 078100 7130036

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ABSS 18 1.6E
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Aantal pendelbewegingen 3.500 min-1
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 1,6 mm
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 0,8 mm
Radius kleinst mogelijke curve 90 mm
Zaagsnelheid 5 m/min - 8 m/min
Snedebreedte 5 mm
Gewicht 1,9 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Plaatschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078100 7130036
Nummer fabrikant 71300361000

Omschrijving

Uitvoering:

Accusleufschaar voor mobiel gebruik.
Sleufschaar.
  • Vervormingsvrije snede.
  • Open snijkop voor optimaal zicht op de snede.
  • QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder sleutel wisselen van messen zonder instelwerkzaamheden.

Levering:

Inclusief koffer zonder accu en zonder lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u vanaf nr. 073832 en nr. 073845.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen