Industriële zaalbezem Poly-Kokos®, Lengte: 400mm

Artikelnummer: 087531 400
op aanvraag
Op voorraad
1.028 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 400 mm
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
Indeling Poly-Kokos®
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087531 400
EAN/GTIN 4250560508942
Nummer fabrikant 00231100

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Verbeterde veegprestaties. Duurzaam, nieuw materiaal Poly-Kokos®.