Werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen, laag, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 965317 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Work-Tec
Uitvoering zonder wielen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Materiaal zitting Stof
Materiaal kruisvoet Staal
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Gewicht 13,5 kg
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965317 BLACK
EAN/GTIN 4016849625089
Nummer fabrikant 9020-MH01-602-502217

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning met zachte stoffen bekleding. Comfortabel en ademend. Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen