{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 76 mm | |
Korrelgrootte | 80 | |
Fijnheidsgraad | grof | |
Borsteldraaddikte | 1,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 18 mm | |
Werklengte L3 | 22 mm | |
Boring-⌀ d1 | 16 met groef mm | |
Slijpmiddel | Met siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Aanbevolen toerental | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
Maximaal toerental | 4.500 min-1 | |
Aandrijfsnelheid | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Aanzet | 0,3 (fijn) – 1,0 (grof) mm | |
Aandrijfmachine | CNC-bewerkingscentra; gebruik van robots | |
Opname | Meskopopname | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 575060 80 | |
EAN/GTIN | 4045197977779 | |
Nummer fabrikant | 575060 80 |