Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

ABS-koffer attaché met documenten- en laptopvak

Artikelnummer: 692400

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: ABS
  • Koffer belastbaarheid: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal ABS
Koffer belastbaarheid 25 kg
Binnenmaat lengte 455 mm
Binnenmaat breedte 305 mm
Binnenmaat hoogte 120 mm
Volume 17 l
Gewicht 2,4 kg

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692400
Nummer fabrikant 98.227.170

Omschrijving

Uitvoering:

In het frame geïntegreerde sloten, metalen scharnieren en glijdoppen.
Indeling:
1 Documentenvak in het deksel met 2 vakjes voor visitekaartjes en 2 penhouders.
1 Klemvak met klittenband, voor bijvoorbeeld tablets.
Bodem volledig bekleed en gevoerd, met bevestigingsriem voor een laptop.