{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 30 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 45 mm | |
Nuttige lengte L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 0,6 kg | |
Schroefdraad M | M8×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302140; 302135 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302030 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653079 | |
Nummer fabrikant | 15.507.30.12.Z |