{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 19 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 40 mm | |
Breedte b2 | 1,6 mm | |
Hoogte h1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273000 19/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941602 | |
Nummer fabrikant | 273000 19/2,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afsteekzwaard staal, neutraal, Hoogte van beitelhouder h5 / steekbreedte w: 19/2,2mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 109,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Totale lengte L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja | ja | nee |
Hoogte van beitelhouder h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Inzetsoort | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal |
Producttype | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard |