Uitvoering:
Complete precisie-kotterset
voor ⌀ 86 – 302 mm, met spindelkop nr.
237571, wisselplaathouder en toebehoren in koffer.
Uit te breiden met wisselplaathouder nr.
237573 242-402
tot ⌀ 402 mm.Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Toepassing:
Voor wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3..
Levering:
1 Spindelkop:
237571 HW63
resp. 1 wisselplaathouder: Nr.
237573 86-138 voor ⌀ 86− 138
Nr.
237573 136-220 voor ⌀ 136− 220
Nr.
237573 188-302 voor ⌀ 188− 302
resp. 1 ondersteuning: Nr.
237574 86 voor nr.
237573 86-138
Nr.
237574 136 voor nr.
237573 136-220, 188-302 en 242-402
resp. 1 drukplaat: Nr.
237575 86 voor nr.
237573 86-138
Nr.
237575 136 voor nr.
237573 136-220, 188-302 en 242-402
1 Wisselplaat: Nr.
260058 CU7010 (of CC.. 09T3 gebruiken)
Reservedeel:
Wisselplaatschroef nr.
219805.
Advies: