Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC courte, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm

Réf.: 215155 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 44 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 44 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Perçage par interpolation ap 1 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,69 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,95 mm
Plaquette adaptée AP.. 1805..
Jeu de vis pour plaquettes 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215155 25/2
EAN / GTIN 4045197349200
Réf. fabricant 215155 25/2

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très souple, précision et coupe optimale. Fraises à dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.
Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 3,1 mm, l’assise doit être modifiée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC courte, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm

Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC courte, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm

Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
190,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
286,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
194,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
Longueur de col L1 44 mm 31 mm 44 mm
Application de fraisage Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping Dressage Dressage
Longueur totale Ltot 100 mm 105 mm 100 mm
⌀ dents DC 25 mm 25 mm 25 mm
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré
⌀ queue Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm