{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 77 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,5 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 34,5 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215575 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197409348 | |
Réf. fabricant | 215575 40/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
269,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
304,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
263,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | AP.. 1003.. |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 34,5 mm | 31,95 mm | 34,85 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |