{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 31 mm | |
Longueur totale Ltot | 105 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT 09T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215045 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197221674 | |
Réf. fabricant | 215045 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer / dresser à 90°, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
286,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
190,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
194,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage |
Longueur totale Ltot | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |